Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRSJR10U
- 仕様
- 2512型ERJ1シリーズ抵抗器 ‐ 5 %. パナソニックのERJ14シリーズ厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、定格電力は70 ℃で62.5 mW. 特長と利点:. 小型軽量 高い信頼性 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適
- シリーズ
- ERJ
- 定格電力(W)
- 1
- 抵抗(MΩ)
- 100
- 許容差
- ±5%
- 温度係数
- ±200ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 2512 (6432M)
- テクノロジー
- 厚膜
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1袋(100個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









