曜日別特売
ERJ1TRSJR10U Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRSJR10U Panasonic(パナソニック) 65222966

Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRSJR10U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65222966
品番
ERJ1TRSJR10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
仕様
2512型ERJ1シリーズ抵抗器 ‐ 5 %. パナソニックのERJ14シリーズ厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、定格電力は70 ℃で62.5 mW. 特長と利点:. 小型軽量 高い信頼性 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適
シリーズ
ERJ
定格電力(W)
1
抵抗(MΩ)
100
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする