曜日別特売

Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEETQV101XAP

Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEETQV101XAP - Panasonic(パナソニック)
仕様TQ高温リフローシリーズ. パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、コンパクトソリューションでTK-Vコンデンサより1サイズ小さいですが、性能は同等です。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは低ESRも特長です。 TP-Vシリーズと比べ、長期間の使用後、このシリーズは低温度でESRが85 %も低くなります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 表面実装 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 低インピーダンス. 用途. パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、データセンタ、基地局、PC、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、医療機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7電圧(V)35dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.8内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65223255EEETQV101XAP
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする