仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニック金属フィルムERAシリ-ズ0805、0.125 W 0.1 % 15 ppm、5 → 100 kΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)15定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)