Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,270μF,16V dc,16SVPG270M

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,270μF,16V dc,16SVPG270M - Panasonic(パナソニック)
仕様OSCONソリッド電解SVPGシリーズ. 低ESR: 8mΩ 高定格リップル電流: 5.8 mA rms寸法(mm)6.3(Dia)×9.9直径(Φmm)6.3電圧(V)16dcシリーズSVPG許容差±20%静電容量270μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)8最大動作温度(℃)150リード間隔(mm)2.1内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6522377016SVPG270M
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする