仕様1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJT14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)1許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)