Panasonic(パナソニック)
ポリマーコンデンサ,33μF,63V,E12
電圧(V)
63
静電容量
33μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
パッケージ/ケース
E12
テクノロジー
導電性ポリマーアルミ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65224095
63SXE33M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください