曜日別特売

Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K - Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ表面実装最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65224129TXD2SA-5V
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
65225215TX2SA-5V
オープン
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする