曜日別特売

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,68μF,10V dc,10SVPC68MV

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,68μF,10V dc,10SVPC68MV - Panasonic(パナソニック)
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9電圧(V)10dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)23リップル電流(A)2.54電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6522469810SVPC68MV
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする