Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5%

Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,24nF,±5% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)15.5寸法(mm)15.5×5.5×12.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.5電圧(V)400dc許容差±5%静電容量24nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)12.5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65224750ECWF4243JB
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする