曜日別特売

Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 32V dc ERBRE1R50V

Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 32V dc ERBRE1R50V - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性寸法(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材定格電流(A)1.5本体高さ(mm)0.54本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)0.8定格電圧(kV)32dc溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65224768ERBRE1R50V
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする