Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,120μF,6.3V dc,EEFSX0J121E7

Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,120μF,6.3V dc,EEFSX0J121E7 - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズSP-CAP SX寿命1000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7リード間隔(mm)1.3内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65224777EEFSX0J121E7
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする