Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 100μF, ,25V dc
電圧(V)
25dc
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65224987
EEEHC1E101P
8.0×10.2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
65226484
EEETP1E101AP
8(Dia.)×10.2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65241936
EEEHC1E101P
8.0×10.2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65246014
EEEHD1E101AP
8.0×10.2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください