曜日別特売

Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RSFR10V

Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RSFR10V - Panasonic(パナソニック)
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型低抵抗抵抗器 - 0.1 W. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3R定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)100許容差±1%温度係数±300ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65225154ERJ3RSFR10V
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする