曜日別特売

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2V

パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221N2V - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)2.65×4.45×1.8取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSSOP最大ターンオン時間0.5ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)40電圧制御範囲(V)1.14→1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65225240AQY221N2V
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする