Panasonic(パナソニック)
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS
寸法(mm)
20×9.9×9.9
高さ(mm)
9.4
取付方式
表面実装
奥行(mm)
9.9
シリーズ
DS
接点構成
SPST
コイル電圧(V)
5/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
汎用、オフィス機器、安全、通信
動作温度範囲(℃)
-40 → +70
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(DC A)
3
最大スイッチング電圧(DC V)
220
最大クランピング電圧(V)
250/ac
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65225267
DS1E-M-DC5V
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください