Panasonic(パナソニック)
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%
奥行(mm)
5
電圧(V)
250dc
許容差
±5%
静電容量
100nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
シリーズ
温度特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65244840
ECWU2104V16
1袋(5個)
6
6×5×3.8
3.8
ECWU(V16)
ポリエチレンナフタレート
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
65225337
ECWF2104JAQ
1袋(10個)
13
13×5×18.6
18.6
ECWF(A)
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
65242189
ECWF2104JAQ
1袋(10個)
13
13×5×18.6
18.6
ECWF(A)
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください