仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.7×14×12高さ(mm)14奥行(mm)6.7電圧(V)100dcシリーズECQE許容差±10%静電容量1μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10内容量1袋(5個)