Panasonic(パナソニック)
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm
仕様
イルミネーション:なし、末端様式:表面実装
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
3.5
寸法(mm)
4.70×3.5
アクチュエータの種類
タクティカル
接点構成
SPST
ボタン色
ナチュラル
動作特性
モーメンタリ
特性
タクトスイッチ、EVQP2シリーズ. 高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
定格電圧(kV)
15dc
アクチュエータ長さ(mm)
2.1
コンタクト定格電流(mA)
20@15Vdc
最大動作温度(℃)
85
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65225626
EVQP2202M
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください