仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐パルス抵抗器、ERJT06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T06耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。信頼性が高く、リフローはんだ付け及びフローはんだ付けに適したこのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みです。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.25 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJT06定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)