曜日別特売

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33M

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33M - Panasonic(パナソニック)
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量33μF漏れ電流(μA)33RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッド内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6522629010TPB33M
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする