仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5内容量1袋(5個)