Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQZ207

Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQZ207 - Panasonic(パナソニック)
タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能パッケージSIL実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(V)2500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65227209AQZ207
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする