Panasonic パワーリレー 12V dc, 4c接点 基板実装タイプ
- 仕様
- UL、CSA、TUV. この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。. SPシリーズリレー. パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。. 特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm
- 長さ(mm)
- 51
- 取付方式
- 基板実装
- 極数
- 4
- 接点構成
- 4PDT
- コイル抵抗(Ω)
- 480
- コイル電圧(V)
- 12/dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ターミナルタイプ
- スルーホール
- スイッチング電流(A)
- 10
- 最大スイッチング電源(AC kVA)
- 2.5
- コイル電力(mW)
- 300
- 最小動作温度(℃)
- -50
- ラッチ
- なし
- 内容量
- 1箱(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









