曜日別特売
SP4-P-DC12V Panasonic パワーリレー 12V dc, 4c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65227218

Panasonic パワーリレー 12V dc, 4c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
65227218
品番
SP4-P-DC12V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
仕様
UL、CSA、TUV. この製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。. SPシリーズリレー. パナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。. 特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性 寸法: DPDT H 22 x W 50 x D 25.6 mm / 4PDT H 22 x W 50 x D 36.8 mm
長さ(mm)
51
取付方式
基板実装
極数
4
接点構成
4PDT
コイル抵抗(Ω)
480
コイル電圧(V)
12/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
10
最大スイッチング電源(AC kVA)
2.5
コイル電力(mW)
300
最小動作温度(℃)
-50
ラッチ
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする