抵抗器, 1.5kΩ, 0612 (1632M), 0.75W

抵抗器, 1.5kΩ, 0612 (1632M), 0.75W - Panasonic(パナソニック)
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、定格電力 1500 Ω 及び 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.75許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65227236ERJB2AF152V
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする