- 仕様
- IEC61000-4-2、レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJPシリーズ. パナソニックEZJP積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造を採用することで、さまざまなニーズに適合する広範囲の製品を用意. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
- 材質
- 金属
- 長さ(mm)
- 1
- 厚さ(mm)
- 0.5
- 寸法(mm)
- 1×0.5×0.5
- 奥行(mm)
- 0.5
- シリーズ
- EZJP
- 静電容量
- 100pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大定格電圧(V)
- 直流:3.7
- バリスタ電圧(V)
- 6.8
- 最大サージ電流(A)
- 1
- 内容量
- 1袋(100個)