曜日別特売
EZJP0V6R8GA Panasonic バリスタ バリスタ電圧:6.8V 最大直流定格電圧:3.7V, 100pF, EZJP0V6R8GA Panasonic(パナソニック) 65227376

Panasonic バリスタ バリスタ電圧:6.8V 最大直流定格電圧:3.7V, 100pF, EZJP0V6R8GAEZJP0V6R8GA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65227376
品番
EZJP0V6R8GA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
IEC61000-4-2、レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJPシリーズ. パナソニックEZJP積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造を採用することで、さまざまなニーズに適合する広範囲の製品を用意. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
材質
金属
長さ(mm)
1
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
1×0.5×0.5
奥行(mm)
0.5
シリーズ
EZJP
静電容量
100pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大定格電圧(V)
直流:3.7
バリスタ電圧(V)
6.8
最大サージ電流(A)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする