曜日別特売

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TA,47μF,6.3V dc,B2,6TAB47M

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TA,47μF,6.3V dc,B2,6TAB47M - Panasonic(パナソニック)
仕様TAシリーズPOSCAP表面実装タンタルポリマーコンデンサ. パナソニックの汎用導電性ポリマータンタル固体コンデンサです。. 特長と利点:. 高い信頼性 RoHS適合、ハロゲンフリー 車載エンターテイメント機器の電源回路に使用長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TA許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652278486TAB47M
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする