曜日別特売

Panasonic リレー 9V dc, 2c接点 基板実装タイプ

Panasonic リレー 9V dc, 2c接点 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)9/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)15.5ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65228356TQ2-9V
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする