Panasonic(パナソニック)
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%
仕様
末端仕様:スルーホール実装
電圧(V)
250dc
許容差
±5%
静電容量
1μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
リード間隔(mm)
15
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65228469
ECQE2105JF
18.5
7.4×15×18.5
15
7.4
ECQE(F)
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65236354
ECWF2105JA
18.1
18.1×8.5×13.3
13.3
8.5
ECWF(A)
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65242478
ECQE2105JF
18.5
7.4×15×18.5
15
7.4
ECQE(F)
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください