Panasonic(パナソニック)
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc
接点構成
DPDT
コイル電圧(V)
5/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電圧(DC V)
220
最大スイッチング電源(DC W)
60
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
高さ(mm)
取付方式
奥行(mm)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65228837
TQ2SA-L2-5V
1個
14×5.6×9
5.6
表面実装
9
SMDタブ
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65237840
TQ2-L-5V
1個
14×5×9
5
基板実装
9
スルーホール
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65252095
TX2-L2-5V
1セット(40個)
15×7.4×8.2
8.2
基板実装
7.4
基板ピン
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください