Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUTA1J470
仕様
TAシリ-ズ. TAシリ-ズラジアルアルミ電解コンデンサ 耐久性: 2000時間 @ +125 ℃ 熱サイクル: 1000サイクル-40 → +125 ℃ AEC-Q200認定
寸法(mm)
10(Dia.)×16
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
16
電圧(V)
63dc
寿命
2000h
許容差
±20%
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65228986
EEUTA1J470
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください