パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQW212A

パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQW212A - Panasonic(パナソニック)
取付方式表面実装シリーズAQW接点構成DPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)500スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229004AQW212A
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする