曜日別特売

Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc

Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適長さ(mm)15寸法(mm)15×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.9接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)400コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229020DS1E-ML2-DC12V
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする