曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2%

Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量6.8nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229345ECHU1H682GX5
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする