仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.7寸法(mm)8.5(Dia.)×4.7直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.4nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)53最大定格電圧(V)AC:17、直流:22バリスタ電圧(V)27最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5内容量1袋(10個)