曜日別特売

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 3.8nF, ERZV07D180 - Panasonic(パナソニック)
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)31.5厚さ(mm)4.5寸法(mm)8.5(Dia.)×4.5直径(Φmm)8.5電流(A)クランプ:2.5シリーズV静電容量3.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)500リード間隔(mm)5内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229650ERZV07D180
オープン
439
483(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
65249627ERZV07D180
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする