Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 22μF, ,6.3V dc
(1件のレビュー)
寸法(mm)
4(Dia.)×5.8
直径(Φmm)
4
電圧(V)
6.3dc
静電容量
22μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65229826
EEEFK0J220R
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
65240816
EEEFK0J220AR
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください