Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 22μF, ,35V dc
電圧(V)
35dc
許容差
±20%
静電容量
22μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
アルミ電解
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
実装タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65229860
EEEHB1V220P
6.3×5.8
表面実装
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
取扱停止中
返品不可
65241349
ECEA1VN220U
6.3(Dia.)×11.2
ラジアル、 スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
65249329
ECEA1VN220U
6.3(Dia.)×11.2
ラジアル、 スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください