仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量20pFRoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)直流:16バリスタ電圧(V)27最大サージ電流(A)3内容量1袋(100個)