曜日別特売

Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FA

Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FA - Panasonic(パナソニック)
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量68pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)42最大サージ電流(A)15内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65230228EZJZ1V420FA
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする