仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)5.7寸法(mm)11.5(Dia.)×5.7直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量530pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5内容量1袋(25個)