曜日別特売

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361 - Panasonic(パナソニック)
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)6.2寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)AC:230、直流:300バリスタ電圧(V)360最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65230386ERZE10A361
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする