曜日別特売

Panasonic ポリプロピレンフィルムコンデンサ,220nF,±20%

Panasonic ポリプロピレンフィルムコンデンサ,220nF,±20% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.8高さ(mm)0.8奥行(mm)1.6シリーズECPU (A)許容差±20%静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応特性ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65230648ECPU1C224MA5
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする