Panasonic(パナソニック)
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
38.5
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
15.5(Dia.)×5
直径(Φmm)
15.5
電流(A)
クランプ:10
シリーズ
V
静電容量
6.75nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
93
最大定格電圧(V)
AC:30、直流:38
バリスタ電圧(V)
47
最大サージ電流(A)
2000
リード間隔(mm)
7.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65230675
ERZV14D470
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください