仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量1.2nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)