曜日別特売

Panasonic SMDレジスタ, 68kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD6802X

Panasonic SMDレジスタ, 68kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD6802X - Panasonic(パナソニック)
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)68定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65231926ERJ2RHD6802X
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする