仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7.8×17×18.5高さ(mm)17奥行(mm)7.8電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15内容量1袋(5個)