Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ

Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ - Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:表面実装アクチュエータの種類押し板接点構成SPST動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)コンタクト定格電流(mA)20
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボタン色
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65232346EVQP2H02B1袋(5個)2.5
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
65238908EVQQ2P03W1袋(10個)3.1
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
65246109EVQP2H02B1袋(5個)2.5
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
65238917EVQQ2U03W1袋(10個)3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
65248699EVQQ2U03W1袋(10個)3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする